鍵穴 カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
188件の「鍵穴 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠隠し」、「ピッキング防止カバー」、「鍵穴キャップ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)ランキング1位
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,474税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


シリンダー・サムターン 美和ロックランキング3位
1個
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下ランキング4位
ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷

シリンダー錠用キャップ TAKIGEN(タキゲン)ランキング5位
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23008
1個
5,398税込5,938
4日以内出荷

1個
405税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレスロックキー式
1個
2,488税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598税込3,958
当日出荷


主な適合車種シグナスX125 FI(28S/1YP)国内・マジェスティS
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
1個
439税込483
当日出荷